ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の ガラス用金物
ACE(エース)の ガラス用錠
アルファ スライディングロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52797124
品番
PA-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
どんなショーケースにもマッチするデザインです。
付属品
キー2本
材質
本体:亜鉛ダイカスト、ホーク:スチール
寸法(mm)
長さ23.5×高さ26×幅121
質量(kg)
0.15
適合ガラス厚(mm)
3〜6