ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 棚柱・棚受
ACE(エース)の 棚柱
スリム棚柱 ホワイト PG102
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52798052
品番
PG-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
材質
SUS430
質量(g)
160
穴径(Φmm)
ねじ:4
寸法H(mm)
1820
寸法D(mm)
3
寸法W(mm)
12
安全荷重(kg)
80(木部に棚柱4本・棚受4個を使用した場合)