ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 棚柱・棚受
ACE(エース)の 棚柱
棚柱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
52798122
品番
PG-403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
棚板の高さ調整が約15mmピッチで行え、アルファベットの刻印付なので、高さ調節が簡単
用途
棚の無い場所の棚設置
質量(kg)
0.12
穴径(Φmm)
ビス:Φ4×6
ピッチ(mm)
15
本体寸法(mm)
D15×W920×H15
注意
※本来の目的以外の使用禁止、屋内でのみ使用可能。貴重品や高額なものを置かないでください。下地の強度は必ず確認し、必ず専用の棚受を使用してください。常時高温多湿な場所での使用は不可です。取付時、左右の壁に同じ高さで取付、棚が水平になるようにしてください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300