ひっぱベルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52798768 品番PF-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
用途家具等に 材質固定部 : ポリプロピレン・ベルト : ナイロン(約630ミリ) 寸法H(mm)4 寸法D(mm)69.5 寸法W(mm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする