PH-107 フェルトアジャスターセット ACE(エース) 52798795

フェルトアジャスターセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52798795 品番PH-107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アジャスターに床面保護のフェルトをプラスしました。
スチール製家具脚のアジャスターと交換するだけで床面保護及び滑りがよくなります。
木製脚などへの加工も可能です。

耐荷重(kg)140/1個 材質ボルト・受座/鉄、アジャスター上部/ABS、アジャスター下部/PET、フェルト部/PET繊維 軸径(Φmm)8 ピッチ(mm)1.25 ボルト長さ(mm)28.5 直径(Φmm)アジャスター:32 掘込深さ(mm)34 取付穴(mm)13 調整範囲(mm)0〜25 適合ねじ(mm)木ネジ:3.1 穴径(Φmm)受座:3.1
注意
※取付前にネジのサイズを確認して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする