ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 棚柱・棚受
ACE(エース)の 棚柱
フラッシュ棚柱 1820mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52799136
品番
TG-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ネジは付属していません。柱1本に付、12本使用(推奨サイズ:皿2.7×25mm)
寸法(mm)
L1820×W14×t3.5
材質
アルミ・硬質塩ビ
質量(g)
140
寸法H(mm)
1820
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
15
安全荷重(kg)
30(板幅90cm×60cm以内、木部取付・4本使用時)