マグネット補助板 角型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 仕上GB 注文コード52799285 品番PR-832
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は仕上など6種類から選べます 他の種類を見る
材質 穴径(Φmm)4 寸法H(mm)12.5 寸法D(mm)1.5 寸法W(mm)22.5 仕上GB
注意
※ネジは付属していませんので別途お買い求めください(推奨サイズ:2.4mm)。
取り付けの際は、ケガなどしないようご注意ください。
取り付け状態は時々確認してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする