ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の その他補強金具
マグネット補助板 角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
仕上
ユニクロ
注文コード
52799312
品番
PR-835
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
穴径(Φmm)
4
寸法H(mm)
31
寸法D(mm)
1.5
寸法W(mm)
13
仕上
ユニクロ
注意
※ネジは付属していませんので別途お買い求めください(推奨サイズ:2.4mm)。
取り付けの際は、ケガなどしないようご注意ください。
取り付け状態は時々確認してください