ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別挿入式内々用 サイズ50 適合SB-32専用 注文コード52799443 品番A-388S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は種別・サイズ・適合など72種類から選べます 他の種類を見る

安全荷重→片側で測定(サポートにブラケットを固定した状態での静止荷重)
※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。90cm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります。
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。

使用方法
専用柱に取り付けると抜け止め機構によりロックします。
取りはずす際は抜け止め部分を手前に引いた上体で本体を取りはずして下さい。
Sバー(角バー)の穴に差し込んで使用します。
材質スチール特殊鋼 タイプ サイズ50 呼び寸法50 種別挿入式内々用 適合SB-32専用 厚さ(mm)3.0 クローム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55748157
2021-09-01
用途:
商品陳列の為
卸売・小売業

取り外しが簡単でバーに商品がのったままでも移動しやすく当店では大活躍しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする