ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ロイヤル ロッドフック クローム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
径(Φmm)
6
材質
スチール、クロームメッキ
注文コード
52799583
品番
6RM-100
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
線径・径・材質
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
100
静止荷重(kg)
0.8(単体)
材質
スチール、クロームメッキ
径(Φmm)
6
使用方法
Sバーブラケットに固定したSバー(角バー)に掛けて使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※荷重は、ロイヤル製Sバーを使用。90cm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。
又荷重については保証するものはできません。