ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の ドア・扉金物
ACE(エース)の 門扉固定
ロック付ステン内掛け
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
48
注文コード
52799617
品番
PF-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼製のため、いつまでも美しくご使用いただけます。
外れ防止装置がついていますので、はずれにくくなっています。
”PUSH”部を押せば内掛けを外すことができます。
材質
本体、受 : ステンレス(SUS304)
用途
開き扉等に。
呼び径(mm)
45
寸法H(mm)
13
寸法D(mm)
48
寸法W(mm)
40