ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 締結金具
引きバネ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52799775
品番
PP-693
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
寸法W(mm)
80
線径(Φmm)
0.6
外径(Φmm)
6
耐荷重(kg)
0.832
材質
ステンレス