画像準備中

引きバネ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52799854 品番PP-701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥100
この商品は内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
寸法W(mm)15 線径(Φmm)0.25 外径(Φmm)2.5 耐荷重(kg)0.151 材質ステンレス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52799854 PP-701 58925255 P-701 ステンレスキーワイヤー ニッサチェイン ステンレスキーワイヤー ニッサチェイン 1個 249 税込274 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52799942
2024-04-08
用途:
自動車関連

サイズが色々あり近い商品を探すのに助かります。
2〜3種類購入すればどれか使える、

対象商品:
52799802
2021-11-19
用途:
部品交換
個人のお客様

ホースのバンド代わりに購入。長さを切って使用しました。内径も寸法を書いて欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする