ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 締結金具
引きバネ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
52799888
品番
PP-704
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W(mm)
35
線径(Φmm)
0.3
外径(Φmm)
3
耐荷重(kg)
0.215
材質
ステンレス