曜日別特売
PP-722 引きバネ ACE(エース) 52799958

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

引きバネ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(2個)
外径(Φmm)5
寸法W(mm)30
線径(Φmm)0.4
内容量1箱(2個)注文コード52799958品番PP-722
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
寸法W(mm)30線径(Φmm)0.4外径(Φmm)5耐荷重(kg)0.3材質ステンレスSUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52799942
2024-04-08
用途: 自動車関連

サイズが色々あり近い商品を探すのに助かります。
2~3種類購入すればどれか使える、

対象商品 : 52799802
2021-11-19
用途: 部品交換
個人のお客様

ホースのバンド代わりに購入。長さを切って使用しました。内径も寸法を書いて欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする