曜日別特売
PP-724 引きバネ ACE(エース) 52799976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

引きバネ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(2個)
外径(Φmm)7
寸法W(mm)40
線径(Φmm)0.6
内容量1箱(2個)注文コード52799976品番PP-724
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
寸法W(mm)40線径(Φmm)0.6外径(Φmm)7耐荷重(kg)0.71材質ステンレスSUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52799942
2024-04-08
用途: 自動車関連

サイズが色々あり近い商品を探すのに助かります。
2~3種類購入すればどれか使える、

対象商品 : 52799802
2021-11-19
用途: 部品交換
個人のお客様

ホースのバンド代わりに購入。長さを切って使用しました。内径も寸法を書いて欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする