※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

引きバネ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52800012 品番 PP-728
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
寸法W(mm)74 線径(Φmm)1.2 外径(Φmm)12 耐荷重(kg)3.1 材質ステンレスSUS304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52799942
2024-04-08
用途:
自動車関連

サイズが色々あり近い商品を探すのに助かります。
2〜3種類購入すればどれか使える、

対象商品:
52799802
2021-11-19
用途:
部品交換
個人のお客様

ホースのバンド代わりに購入。長さを切って使用しました。内径も寸法を書いて欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする