ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の ドア・扉金物
ACE(エース)の 戸当り
戸当り コート掛け
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
52800256
品番
RS-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
用途
コート掛けに使用。
付属品
スチール十字穴付皿木ネジ2本(3.1×16)
材質
ステー: SUS304、戸当り:ゴム
仕上
ヘアライン
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
85×22×89