ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の ドア・扉金物
ACE(エース)の 戸当り
戸当りゴム GA-46
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52800423
品番
PA-295
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
用途
玄関扉・家具扉等
材質
EPMD(エチレン・プロピレンゴム)
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
30
寸法W(mm)
20