ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の ドア・扉金物
ACE(エース)の 戸当り
戸当りゴム GA-63
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52800493
品番
PA-289
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
用途
玄関扉・家具扉等
材質
EPMD(エチレン・プロピレンゴム)
寸法H(mm)
25
寸法D(mm)
35
寸法W(mm)
18