止めネジ付き長ソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52800606 品番 PU-020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

固定用の回転止めを使用し、固定してください。

材質亜鉛ダイカスト 適合パイプ径(Φmm)19 付属品皿タッピングビス(3本・鉄ニッケルメッキ3.5x25mm)、止めネジ用レンチ1本 適合19mmパイプ用 形状ソケット 安全荷重(kg)30(木下地に取り付けた場合・本体のみ静止荷重)
注意
※下地のある場所に取り付けて下さい

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする