ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ACE(エース)の パイプソケット
止めネジ付き長ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52800624
品番
PU-022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
固定用の回転止めを使用し、固定してください。
材質
亜鉛ダイカスト
適合パイプ径(Φmm)
32
付属品
皿タッピングビス(3本・鉄ニッケルメッキ3.5x25mm)、止めネジ用レンチ1本
適合
32mmパイプ用
形状
ソケット
安全荷重(kg)
40(木下地に取り付けた場合・本体のみ静止荷重)
注意
※下地のある場所に取り付けて下さい