PG-795 棚ダボ ACE(エース) 52800843

棚ダボ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(4個)注文コード52800843品番PG-795
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

棚板を乗せる支えに使用します。

材質鉄/受け部:プラスチック安全荷重(kg)60/4個(棚板を含む)推奨穴径(mm)5サイズ(mm)5Φ×8/受け部:10×11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52800843
2023-06-22
用途: 棚ダボとして使用

家具の棚板のダボとして、これまではオンダボ、メンダボのネジダボを使用してきましたが、経費削減のためこちらのダボに変えました。メンダボを打ち込む手間が省けるのでその分安くあがります。1袋4個入りのタイプしかないので、数が多く入った箱入りで販売していただけるとうれしいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする