Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
一体型LEDベースライト スクエアタイプ 直付 埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52801087
品番
NNFK26020/NNFK24351LA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
種別
天井直付型・天井埋込型、定格出力型
材質
本体:銅板(高反射白色粉体塗装)、枠:銅板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
1.2
品番
XL463PEULA9
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
21
寸法(幅W×高さH)(mm)
470×50
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.1
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2860
光色
白
演色指数(Ra)
83