ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード52801218 品番ME-38S
4月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

切断面を変形させずにきれいに切断できる。

全長(mm)160 用途銅線専用 質量(g)155 切断能力IV・CV線 38、VVF2.0mm×3心

商品説明動画

マーベル ケーブルカッター ME-38S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする