WTK29111K 住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック) 52806556

WTK29111K 住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック) 52806556 WTK29111K 住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック) 52806556

住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付方式ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用 注文コード52806556 品番WTK29111K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は取付方式など11種類から選べます 他の種類を見る
定格DC12V・セード付 ホワイト 仕様人を検知したら親機に信号を送る 取付方式ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用 使用温度範囲(℃)-10〜+40 消費電力(W)0.5 結線方式ねじなし端子式 適合電線径(Φmm)1.6、2.0単線専用
注意
※子器のみの使用はできません。
※白熱灯照明器具から40cm以上はなしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52806556 WTK29111K 25872386 WTK2911K 住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック) 住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック) 1個 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41030893
2018-03-17
用途:
トイレの自動スイッチ
山王総合株式会社 様

取付方が楽でした。配線もすんなりと接続できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする