ウィンジョブ CP106

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード52807798 品番FCP106 4994
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は80種類から選べます 他の種類を見る

アッパーのメッシュ材使用面積を拡大し、通気性と軽量性をアップさせました。

サイズ(cm)27 足幅3E相当 インディゴブルー×ゴールド 仕様インソール取替式 トラスコ品番835-4340 形状ローカット 規格JSAA規格A種認定品 材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革 材質(ソール)ゴム底 中敷FIZ001・FIZ002・FIZ003(別売) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73408195
2020-06-27
用途:
農機具の修理
建設業・工事業

クッションが良い感じに柔らかく、ソールの耐久性も申し分ない。
アシックスのウインジョブは二足目です。前回は12ヶ月ほど履けました。
もうほかのメーカーの物は履けません!

対象商品:
52808105
2019-04-03
用途:
整備作業時
シープレックス株式会社 様 (卸売・小売業)

今まで履いていた安全靴と大違いで、長時間でも足が痛くなりません。

1人が参考にしています
対象商品:
52807782
2018-10-29
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

足の納まりがよく違和感なしです。思ったより軽快です。

対象商品:
52807764
2018-03-02
用途:
自動車修理
株式会社西山自動車 様

軽くてて履き心地がよく,クッションがいいぐらいの硬さで足に負担があまりかからなくいいと思う.

対象商品:
52807798
2017-03-10
用途:
現場作業時
拓摩工業有限会社 様 (建設業・工事業)

軽くて、通気性が良く見た目共に良い商品。作業靴はオシャレも必要w

対象商品:
52807755
2017-12-05
用途:
倉庫〜トラック積み込み
運輸・通信業

会社支給の〜靴では、歩きにくく、とても同じサイズの履物とはねぇ〜
勿論中敷きを、使い微調整した物の、別物でした〜さすが、アシックス
スポーツシューズだけじゃないのねぇ〜とても満足しております〜

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする