LVMPスプレーガン O-LIGHT2

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 52808473 品番 LGS-18G
参考基準価格(税別)¥17,540 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

人間工学を基に改良された流線型で高級感あふれるデザイン。手の平に当たるガン面積を改良することで、よりフィット感を向上。トリガーの支点を考慮し、より良い『引き易さ』を実現。
手首の疲れ(負担)を軽減。ガンの中心部に重心を近づけ、より良いガンバランスを実現。
中低圧域(0.15〜0.2MPa)での高微粒化・高塗着効率を実現。中低圧での使用でも粒子が細かくボカシ易い。中低圧での飛散も少なく、塗料を節約(経費節減)。オールマイティーに使用でき、自補修・建築・工業と幅広く使える。
メンテナンス性・性能の向上。トリガー脱着を容易にするため、アジャスターをマイナスねじ止めに。ニードルパッキンをパッキングランドへ挿入式とし、取外しが簡単に。エアーバルブシールを新方式に変更し、エア洩れを防止。
調整がしやすい。パターンバルブ形状を新設計、滑らかな調整が可能に。チーターバルブ形状を新設計、細かい微調整が可能に。ニードルツマミを大型化し調整をしやすく。

塗料ノズル径(Φmm)1.8 パターン開き(mm)130〜300 本体質量(g)320 塗料噴出量(mL/min)105〜225 空気消費量(L/min)95〜230 吹付空気圧力(MPa)0.15〜0.2 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52808455
2018-05-21
用途:
塗装作業時
製造業

重量もあまり感じられず軽くとても塗装作業がしやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
52808473
2017-07-04
用途:
塗装

粘度のある塗料に使用しました。
慣れれば良いガンだと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする