Nikon(ニコン)
Nikon(ニコン)の 光学測定器
Nikon(ニコン)の ルーペ/拡大鏡
Nikon(ニコン)の 手持ちルーペ
読書用ルーペ L1-4D
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52808832
品番
L1-4D
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
暗い場所でも読書を楽しめる、ライト付ルーペ
照明はダイヤルを回すだけで電源をオン・オフでき、照明方向の調整も可能
手に馴染んで、すべりにくいラバー素材を使用
手元の視界を広く確保する偏心構造を採用
倍率(倍)
1.5(参考)
質量(g)
115(本体のみ)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
160×198×17
コーティング
表面硬化コーティング
レンズ有効径(mm)
100×54