Nikon(ニコン)
Nikon(ニコン)の 光学測定器
Nikon(ニコン)の ルーペ/拡大鏡
Nikon(ニコン)の 手持ちルーペ
読書用ルーペ S1-10D
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52808857
品番
S1‐10D RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量化と持ちやすさを追求し、手の負担を軽減
長めのグリップで、安定感のあるホールドが可能
手に馴染んで、すべりにくいラバー素材を使用
倍率(倍)
2.5(参考)
質量(g)
65
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
190×71×15
コーティング
表面硬化コーティング
電池寿命
約8時間
レンズ有効径(mm)
60