Nikon(ニコン)
Nikon(ニコン)の 光学測定器
Nikon(ニコン)の ルーペ/拡大鏡
Nikon(ニコン)の ポケットルーペ
ハイグレードルーペ 20D AS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52808936
品番
20D AS
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高級感あふれるチタンカラーの高倍率ルーペ。光学技術を追求した非球面レンズが、収差の少ないシャープな見え味を実現。明るく鮮明な視界を実現する、多層膜反射防止コーティング加工。
倍率(倍)
5(参考)
質量(g)
56
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
164×64×17
コーティング
表面硬化コーティング+多層膜反射防止コーティング
レンズ有効径(mm)
48