Nikon(ニコン)
Nikon(ニコン)の 光学測定器
Nikon(ニコン)の ルーペ/拡大鏡
Nikon(ニコン)の ポケットルーペ
ポケットタイプルーペ 12D
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52808945
品番
12D BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。
倍率(倍)
3(参考)
質量(g)
21
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
54.5×49.5×15.8
コーティング
表面硬化コーティング
レンズ有効径(mm)
34.8