※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
A&D
A&Dの 厚さ測定
A&Dの 厚さ計
超音波厚さ計用ケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
周波数(MHz)
5
トラスコ品番
855-8519
注文コード
52809277
品番
AD3255-03(AD3255用5MHz探触子)
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
周波数・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
超音波厚さ計 AD-3255用探触子
超音波厚さ計 AD-3255用探触子 5MHZ(N05/90)
トラスコ品番
855-8519
適合機種
AD-3255
測定範囲(mm)
(パルス・エコー モード)1.0〜300.0、(エコー・エコー モード(塗装越し計測))不可
計測対象
(最小計測可能パイプ)直径Φ20×肉厚3.0mm
振動子
Φ10mm
周波数(MHz)
5
ケーブル長(cm)
約85