ACデジタルクランプメータ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 抵抗(Ω)400/4/40/400k/4/40M(6レンジオート)、±2%rdg±4dgt (0〜400kΩ)、±4%rdg±4dgt (4MΩ)、±8%rdg±4dgt (40MΩ) 注文コード52809548 品番KEW2200R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は抵抗・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

国際規格に準拠した安全設計
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
最大測定電流 AC 1000A最小分解能 0.01A

直流電圧
400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)
±1.0%rdg±3dgt (400mVレンジ除く)
交流電圧(V)4/40/400/600(4レンジオート) ±1.8%rdg±7dgt (45〜65Hz) ±2.3%rdg±8dgt (65〜500Hz) 交流電流(A)40/400/1000(3レンジオート) ±1.5%rdg±5dgt (45〜65Hz) ±2.0%rdg±5dgt (40〜1kHz) 電源単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 クランプ径(Φmm)33 抵抗(Ω)400/4/40/400k/4/40M(6レンジオート)、±2%rdg±4dgt (0〜400kΩ)、±4%rdg±4dgt (4MΩ)、±8%rdg±4dgt (40MΩ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×190×20 質量(g)約120(電池含む) 奥行(mm)20 付属品7107A(測定コード)、9160(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書 寸法190(L)×68(W)×20(D)mm 適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V、CAT III 600V 汚染度2 (AC A)、CAT III 300V、CAT II 600V 汚染度2 (AC/DC V)、IEC 61010-031、IEC 61010-2-032、IEC 61326 (EMC)、EN 50581 (RoHS) 直流電圧(V)400m/4/40/400/600(5レンジオート) ±1% rdg±3dgt(400mレンジ除く) 連続使用時間(時間)約120 マンガン電池使用時(オートパワーオフ約10分) 使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 被測定導体径最大Φ33mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×68×20 導通(Ω)50±30以下でブザー鳴動 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:326

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする