共立電気計器
共立電気計器の 電気測定
共立電気計器の クランプメーター
共立電気計器の 交流専用クランプメータ
ACデジタルクランプメータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
抵抗(Ω)
600/6/60/600k(オートレンジ)、±1%rdg±5dgt (600Ω)、±2%rdg±3dgt (6/60/600kΩ)
注文コード
52809557
品番
KEW2117R
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
抵抗・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
国際規格に準拠した安全設計
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
最大測定電流 AC 1000A最小分解能 0.01A
直流電圧
60.00/600.0V(オートレンジ)
±1.0%rdg±3dgt (60V)
±1.2%rdg±3dgt (600V)
交流電圧(V)
60.00/600.0(オートレンジ)、±1.0%rdg±2dgt [45 〜 65Hz] (600V)、±1.5%rdg±4dgt [40 〜 1KHz] (60/600V)
交流電流(A)
60/600/1000(オートレンジ) 、±1.5%rdg±4dgt [45〜65Hz]、±2.0%rdg±5dgt [40〜1kHz]
電源
単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2
クランプ径(Φmm)
33
抵抗(Ω)
600/6/60/600k(オートレンジ)、±1%rdg±5dgt (600Ω)、±2%rdg±3dgt (6/60/600kΩ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81×204×36
質量(g)
約220 (電池含む)
奥行(mm)
36
付属品
7066A(テストリード)、9079(携帯用ケース)、単4形乾電池 (R03)×2、取扱説明書
寸法
204 (L) × 81 (W) × 36 (D) mm
適合規格
IEC 61010-1 CAT IV 300V、CAT III 600V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 61010-2-032、IEC 61010-2-033、IEC 61326-2-2(EMC)、IEC 60529 IP40、EN 50581 (RoHS)
直流電圧(V)
60/600(オートレンジ)、±1.0%rdg±3dgt (60)、±1.2%rdg±3dgt (600)
連続使用時間(時間)
約170(NCV_LED消灯時)( R03使用時)、(オートパワーセーブ 約10分)
使用電池
単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2
被測定導体径
最大Φ33mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
204×81×36
導通(Ω)
600 (90Ω以下でブザー鳴動)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※WEBからの発注のみとなります。