※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)30 定格感度電流(mA)30 注文コード52810397 品番GBU-33EC 30A 30MA
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は定格電流・極数・素子数・定格感度電流など51種類から選べます 他の種類を見る
定格インパルス耐電圧(kV)4 定格遮断容量(kA)(Icn)(100/200VAC)5 質量(kg)0.34 寸法A(mm)105(115) 端子種別線押え方式(圧着端子使用可能) 種別太陽光発電システム用単3中性線欠相保護付漏電遮断器 定格電圧(V)AC100/200 寸法D(mm)67.5 定格電流(A)30 寸法B(mm)70 寸法C(mm)49 接続方式表面形 接続可能電線(mm2)(最大)22 動作時間(最大)0.1秒 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続可能 端子M5 極数・素子数3P・3E フレーム(AF)30 適合JIS規格JIS C 8222 Ann2 動作時間(s)(最大)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする