一体型スケール(プリンター内蔵)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)6 最小表示(g)0〜3000まで:1、3000〜6000まで:2 注文コード52810783 品番DSX-1000P 6KG-3C
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はひょう量・最小表示・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

7インチカラーLCD搭載と見やすい表示で、設定値や計量値の読取ミスを防止。
あらかじめセットした下限・上限値から適量値を判断し、不足/適量/過量を内蔵ブザーとランプでお知らせします。
過不足判定、連番、加算印字など、豊富な印字機能がさまざま管理を実現します。
(プリンター内蔵型) 標準装備のRS-232Cとセットポイント出力により、パソコンや外部プリンター(オプション)への計量データの送信も可能。
さらに外部機器の制御も可能です。

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)6 最小表示(g)0〜3000まで:1、3000〜6000まで:2 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)270.9×198.4 インターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス) プリンターダイレクトサーマル方式 画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3 精度1/3000マルチレンジ 通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2 適合地域山形県、福島県、茨城県、新潟県 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約14 表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル 風袋引き範囲2999gまで 風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引 仕様●質量検出:ロードセル 質量(kg)約4.2 目量(g)0〜3000まで:1、3000〜6000まで:2 表示分解能1/3000 表示部バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×351.9×97.1 使用環境温度(℃)-10〜+40(プリンタータイプ使用時:0〜40) 使用環境湿度(%)15〜85(結露不可) 材質(計量皿)ステンレス ひょう量単位kg
注意
※検定付はかりは適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする