種類上皿式はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)15
最小表示(g)0〜6000まで:2、6000〜15000まで:5
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)270.9×198.4
インターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス)
プリンターダイレクトサーマル方式
画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3
通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2
適合地域徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約14
表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル
風袋引き範囲5998gまで
風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引
仕様●質量検出:ロードセル
質量(kg)約4.2
目量(g)0〜6000まで:2、6000〜15000まで:5
表示分解能1/3000
表示部バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×351.9×97.1
使用環境温度(℃)-10〜+40(プリンタータイプ使用時:0〜40)
使用環境湿度(%)15〜85(結露不可)
材質(計量皿)ステンレス
ひょう量単位kg