25PBGZ-1031A 砲金製ラインポンプ (全閉モータ) 三相電機 52814378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

砲金製ラインポンプ (全閉モータ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台定格電圧(V)100(単相)周波数(Hz)50揚水量(L/min)30・70注文コード52814378品番25PBGZ-1031A
参考基準価格(税別)¥99,100販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ポンプ部の接水部は赤水対策のため、砲金、ステンレス、樹脂材料を使用しています。
軸受け部は外気と遮断しているため長寿命です。

口径A(Φmm)25(1B)モーター定格出力(W)100定格電圧(V)100(単相)周波数(Hz)50揚程(m)7.3・5.5流量(L/min)30・70設置場所屋外設置可質量(kg)8.0定格電流(A)2.6定格消費電力(W)195液温範囲(℃)0~90(清水)揚水量(L/min)30・70モータプロテクター自動復帰許容押込圧(kPa)100以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※「劣化した不凍液」や「低温でご使用の際に極端に粘度が上がる不凍液」でのご使用は、ポンプ回転不良や液漏れの原因となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする