107 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52814484 品番 107
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥6,699
販売価格(税別)
6,090
アースグリーン サイズLL 職業別シーン鉄工・金属・機械製造 混率(%)綿60、ポリエステル40 機能抗菌、防臭 仕様袖口ロールアップ仕様、野帳対応、ワンポイント 種別長袖シャツ 材質ボタン金属 胸囲(cm)114 肩幅(cm)49 袖丈(cm)61 着丈(cm)77 首廻り(cm)42 生地STトレアポプリン RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする