自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
107 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52814502
品番
107
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥8,459
販売価格(税別)
¥
7,690
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
4L
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
混率(%)
綿60、ポリエステル40
機能
抗菌、防臭
仕様
袖口ロールアップ仕様、野帳対応、ワンポイント
種別
長袖シャツ
材質
ボタン金属
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
79
首廻り(cm)
46
生地
STトレアポプリン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。