自重堂
108 半袖シャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52814554
品番
108
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
EL
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
混率(%)
綿60、ポリエステル40
機能
抗菌、防臭
仕様
野帳対応、ワンポイント
種別
半袖シャツ
材質
ボタン金属
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
77
首廻り(cm)
44
生地
STトレアポプリン
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。