自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
118 ツータックパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52814843
品番
118
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥7,469
販売価格(税別)
¥
6,790
バスケットに入れる
色
アースグリーン
混率(%)
綿60、ポリエステル40
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
機能
抗菌、防臭
ウエスト(cm)
106
仕様
ワンポイント
種別
ツータックパンツ
股下(cm)
79
ヒップ(cm)
137
生地
STトレアシーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
41
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。