201 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52814983 品番 201
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890
アースグリーン サイズM 職業別シーン鉄工・金属・機械製造 混率(%)綿70、ポリエステル30 機能野帳対応 仕様袖ロールアップ仕様、ワンポイント 種別長袖シャツ 材質(フロントファスナー、ボタン)金属 胸囲(cm)106 肩幅(cm)45 袖丈(cm)57 着丈(cm)70 首廻り(cm)40 生地バルバーポプリン(ワッシャー加工) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする