自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
201 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52814992
品番
201
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
L
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
混率(%)
綿70、ポリエステル30
機能
野帳対応
仕様
袖ロールアップ仕様、ワンポイント
種別
長袖シャツ
材質
(フロントファスナー、ボタン)金属
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
72
首廻り(cm)
41
生地
バルバーポプリン(ワッシャー加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。