自重堂
236 ツータックカーゴ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ストーングレー
アースグリーン
ストーングレー
ウエスト(cm)
106~118
70~76
76~82
82~88
88~94
94~106
106~118
サイズ
4L
S
M
L
LL
EL
4L
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52815902
品番
236
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥9,669
販売価格(税別)
¥
8,790
バスケットに入れる
色
ストーングレー
サイズ
4L
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
混率(%)
綿70、ポリエステル30
ウエスト(cm)
106~118
仕様
両孫ポケット・右ペン差付カーゴポケット、ワンポイント
種別
ツータックカーゴ
股下(cm)
79
ヒップ(cm)
142
生地
バルバーシーティング(ワッシャー加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
42
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。