920 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52816977 品番 920
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

チリやホコリを嫌う職場に低発塵ユニフォーム。
低発塵性と肌触りの良さを追求した二重織り素材「リバーセル」を使用。毛布が発生しにくいポリエステル長繊維を使用することで低発塵性に優れ、またウォッシュ&ケアにも富んでいます。

スプレーグリーン サイズ5L 職業別シーン精密機械・電子機器製造 混率(%)ポリエステル85、アセテート15(表:ポリエステル100、裏:アセテート70、 ポリエステル30) 機能帯電防止素材使用、抗菌、防臭、低発塵、野帳対応 仕様ワンポイント 種別長袖シャツ 材質ボタン樹脂 生地リバーセルトロ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする