1045 ワンタックパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アースグリーン ウエスト(cm)79 注文コード52818806 品番1045
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890
この商品は色・ウエストなど52種類から選べます 他の種類を見る
アースグリーン 混率(%)ポリエステル60、綿40 職業別シーン精密機械・電子機器製造 機能帯電防止素材使用、抗菌、防臭 ウエスト(cm)79 種別ワンタックパンツ 股下(cm)78 ヒップ(cm)104 生地ネオコットソフトサマーツイル RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)34
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする