自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
1045 ワンタックパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
アースグリーン
ウエスト(cm)
85
注文コード
52818824
品番
1045
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
この商品は
色・ウエスト
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
色
アースグリーン
混率(%)
ポリエステル60、綿40
職業別シーン
精密機械・電子機器製造
機能
帯電防止素材使用、抗菌、防臭
ウエスト(cm)
85
種別
ワンタックパンツ
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
110
生地
ネオコットソフトサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
36
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。