自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
1200 半袖スモック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52820748
品番
1200
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
L
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
帯電防止素材使用
種別
半袖スモック
材質
ボタン樹脂
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
64
生地
シルキッドトロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。